Máquina de corte universal a bateria MS 12-A
Máquina de corte universal a bateria MS 12-A
MULTICORTADORA MS 12-A VERSAO 0
MASTER
Art.
5700140000
EAN 4065746472449
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
Tamanho pequeno, compacta e ergonómica
- Indispensável durante o acabamento interior para serrar, lixar, raspar e alisar vários materiais
- Muito fácil de usar e ergonómico graças ao diâmetro pequeno do punho
- Design leve para fácil manipulação e excelente conforto do utilizador
- Design ergonómico e superfície antiderrapante para um manuseamento ideal
- A velocidade infinitamente variável significa que pode obter a velocidade certa para cada aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V |
Taxa orbital mín./máx. em vazio | 5,000-20,000 1/min |
Curso de oscilação | 2.8 Grau |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Starlock |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Peso unitário | 0,800 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!